항목 | 조합 마그네틱 스타터 |
암페어 AC | 45 |
코일 볼트 | 120 VAC |
제어 변압기 | 아니 |
HP @ 3 상-230V | 15 |
HP @ 3 상-240V | 15 |
HP @ 3 상-460V | 25 |
HP @ 3 상-480V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
NEMA 크기 | 2 |
운영자 | 아니 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 25에서 50A |
파일럿 라이트 | 아니 |
타입 | 퓨저블 디스커넥트 |
선박 중량 (kg) | 13.52 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
모델 | NEMA 크기 | 암페어 AC | 코일 볼트 | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 제어 변압기 | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR308CT02H3GAAAAA | 1 | 27 | 120 VAC | 6.5에서 13.5A | 아니 | - | - | 7.5 | ₩ 3,577,910 | |
CR308CT02H3하아아아 | 1 | 27 | 120 VAC | 13에서 27A | 아니 | 7.5 | 7.5 | 10 | ₩ 3,543,155 | |
CR308CT94R3GDAAAAA | 1 | 27 | 480V / 120V | 6.5에서 13A | 가능 | - | - | 7.5 | ₩ 5,943,192 | |
CR308CT94R3HDAAAA | 1 | 27 | 480V / 120V | 13에서 27A | 가능 | 7.5 | 7.5 | 10 | ₩ 6,000,872 | |
CR308DT02H6JAAAAA | 2 | 45 | 120 VAC | 25에서 50A | 아니 | 15 | 15 | 25 | ₩ 4,874,695 | |
CR308DT94R6JDAAAAA | 2 | 45 | 480V / 120V | 25에서 50A | 가능 | 15 | 15 | 25 | ₩ 8,280,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.