그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 단위 |
FL Amp @ 1-Ph / Size 00,0,1 / 개방형 및 대형 인클로저 | 26.20 |
FL Amp @ 1-Ph / 크기 00,0,1 / 표준 인클로저 | 24.0 ~ 25.2 |
FL Amp @ 1-Ph / 크기 2 / 표준 인클로저 | 25.2 ~ 27.8 |
FL Amp @ 3-Ph / Size 00,0,1 / 개방형 및 대형 인클로저 | 22.50 |
FL Amp @ 3-Ph / 크기 00,0,1 / 표준 인클로저 | 22.30 |
FL Amp @ 3-Ph / Size 2 / 개방형 및 대형 인클로저 | 24.70 |
FL Amp @ 3-Ph / 크기 2 / 표준 인클로저 | 22.8 ~ 24.7 |
완전 부하 암페어 | 22.30 ~ 29.30 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
모델 | FL Amp @ 3-Ph / Size 3 / 개방형 및 대형 인클로저 | FL Amp @ 1-Ph / Size 00,0,1 / 개방형 및 대형 인클로저 | FL Amp @ 1-Ph / 크기 00,0,1 / 표준 인클로저 | FL Amp @ 3-Ph / 크기 3 / 표준 인클로저 | FL Amp @ 3-Ph / Size 4 / 개방형 및 대형 인클로저 | FL Amp @ 3-Ph / 크기 4 / 표준 인클로저 | FL Amp @ 3-Ph / 크기 5 / 표준 인클로저 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR123C054A | - | 0.48 | 0.46 ~ 0.51 | - | - | - | - | 0.43 ~ 0.48 | ₩ 31,528 | |
CR123C060A | - | 0.55 | 0.52 ~ 0.55 | - | - | - | - | 0.48 ~ 0.55 | ₩ 31,528 | |
CR123C066A | - | 0.57 | 0.56 ~ 0.61 | - | - | - | - | 0.53 ~ 0.57 | ₩ 31,528 | |
CR123C071A | - | 0.65 | 0.62 ~ 0.65 | - | - | - | - | 0.58 ~ 0.65 | ₩ 31,528 | |
CR123C078A | - | 0.69 | 0.66 ~ 0.74 | - | - | - | - | 0.64 ~ 0.69 | ₩ 31,528 | |
CR123C087A | - | 0.83 | 0.75 ~ 0.88 | - | - | - | - | 0.74 ~ 0.83 | ₩ 31,528 | |
CR123C097A | - | 0.97 | 0.89 ~ 0.97 | - | - | - | - | 0.84 ~ 0.97 | ₩ 31,528 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.