GENERAL CABLE W7136100 케이블 Cat 6 검정색 23awg 1000피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옥외 식물 케이블 |
굽힘 반경 | 1" |
케이블 길이 | 1000ft. |
카테고리 유형 | 6 |
지휘자 크기 | 23 AWG |
진동수 | 250 MHz |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | UV 및 내마모성 폴리에틸렌 |
길이 | 1000ft. |
저온. 등급 (Deg. C) | -30 설치, -45 작동 |
지휘자 쌍의 수 | 4 |
작동 온도 범위 | -45도 ~ 80도 C |
외부 Dia. | 0.25 " |
패키지 종류 | 스풀 |
포장 | 스풀 |
당기는 힘 | 32의 파운드 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
ㅁㄴㅇㄹ | ANSI/TIA/EIA 568B.2-1, ISO 11801, ANS/ICEA S-192-700, MIL-C-24640A 물 침투 |
와이어 크기 | 23 AWG |
선박 중량 (kg) | 15.14 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.