GENERAL CABLE W7133765 케이블 라이저 Cat 6 23awg 흰색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트위스트 페어 케이블 |
굽힘 반경 | 1" |
케이블 길이 | 1000ft. |
카테고리 유형 | 6 |
지휘자 크기 | 23 AWG |
진동수 | 250 MHz |
자켓 색상 | 백 |
자켓 소재 | 난연성 PVC |
길이 | 1000ft. |
저온. 등급 (Deg. C) | 0 설치, -10 작동 |
지휘자 쌍의 수 | 4 |
작동 온도 범위 | -10도 ~ 60도 C |
외부 Dia. | 0.22 " |
패키지 종류 | 풀 팩 |
포장 | 풀팩 (R) |
당기는 힘 | 32의 파운드 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL 및 cUL 유형 CMR, UL 444, ANSI / TIA / EIA 568B- 및 862, ISO / IEC 11801 Ed. 2.0, ICEA S-90-661 |
UL 유형 | 일어나는 사람 |
와이어 크기 | 23 AWG |
선박 중량 (kg) | 12.49 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 크기 | 카테고리 유형 | 지휘자 크기 | 자켓 색상 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 패키지 종류 | 포장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W5133374E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | 파란색 | -20도 ~ 75도 C | 0.195 " | 스풀 | 스풀 팩 (R) | ₩ 433,807 | ||
W5133342E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | 백 | -20도 ~ 75도 C | 0.195 " | 스풀 | 스풀 팩 (R) | ₩ 322,577 | ||
W7133764 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 파란색 | -10도 ~ 60도 C | 0.22 " | 풀 팩 | 풀팩 (R) | ₩ 447,615 | ||
W7133703 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 파란색 | -10도 ~ 60도 C | 0.22 " | 스풀 | 스풀 | ₩ 483,210 | ||
W7133708 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 백 | -10도 ~ 60도 C | 0.22 " | 스풀 | 스풀 팩 (R) | ₩ 497,017 | ||
W5133200E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | 회색 | -20도 ~ 75도 C | 0.195 " | 풀 팩 | 풀팩 (R) | ₩ 371,647 | ||
W5133448E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | 노란색 | -20도 ~ 75도 C | 0.195 " | 스풀 | 스풀 팩 (R) | ₩ 310,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.