항목 | 트위스트 페어 케이블 |
굽힘 반경 | 1" |
케이블 길이 | 1000ft. |
카테고리 유형 | 6 |
지휘자 크기 | 23 AWG |
진동수 | 350 MHz |
자켓 색상 | 백 |
자켓 소재 | Low Smoke Flexguard(R) 난연 PVC |
길이 | 1000ft. |
저온. 등급 (Deg. C) | 0 설치, -10 작동 |
지휘자 쌍의 수 | 4 |
작동 온도 범위 | -10도 ~ 60도 C |
외부 Dia. | 0.215 " |
패키지 종류 | 풀 팩 |
포장 | 풀팩 (R) |
당기는 힘 | 32의 파운드 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL 및 cUL 유형 CMP, UL 444, ANSI / TIA / EIA 568B- 및 862, ISO / IEC 11801 Ed. 2.0, ICEA S-90-661 |
UL 유형 | 플레 넘 |
와이어 크기 | 23 AWG |
선박 중량 (kg) | 12.38 |
선박 높이 (cm) | 38.61 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | 포장 | 카테고리 유형 | 지휘자 크기 | 와이어 크기 | 자켓 색상 | 자켓 소재 | 작동 온도 범위 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W7131760 | 풀팩 (R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 파란색 | Low Smoke Flexguard(R) 난연 PVC | -10도 ~ 60도 C | 0.215 " | ₩ 907,480 | |
W7131840 | 스풀 팩 (R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 파란색 | PVC | -20도 ~ 75도 C | 0.205 " | ₩ 989,030 | |
W5131431E | 스풀 팩 (R) | 5E | 24 AWG | 24 AWG | 파란색 | 난연성 PVC | -20도 ~ 75도 C | 0.18 " | ₩ 559,002 | |
W7131763 | 풀팩 (R) | 6 | 23 AWG | 23 AWG | 회색 | 저연 난연 PVC | -10도 ~ 60도 C | 0.215 " | ₩ 1,050,910 | |
W5131418E | 풀팩 (R) | 5E | 24 AWG | 24 AWG | 회색 | 난연성 PVC | -20도 ~ 75도 C | 0.18 " | ₩ 640,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.