항목 | 트위스트 페어 케이블 |
굽힘 반경 | 1" |
케이블 길이 | 1000ft. |
카테고리 유형 | 5E |
지휘자 크기 | 24 AWG |
진동수 | 100 MHz |
자켓 색상 | 백 |
자켓 소재 | 난연성 PVC |
길이 | 1000ft. |
저온. 등급 (Deg. C) | 0 설치, -10 작동 |
지휘자 쌍의 수 | 4 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 75도 C |
외부 Dia. | 0.25 " |
패키지 종류 | 스풀 |
포장 | 스풀 |
당기는 힘 | 25의 파운드 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL 및 cUL 유형 CMR, ANSI / TIA / EIA 568B, ANS / ICEA S-90-661, NEMA WC63.1 |
UL 유형 | 라이저, 차폐 |
와이어 크기 | 24 AWG |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자켓 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
W2133496E | 파란색 | ₩ 822,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.