항목 | 통신 케이블 |
케이블 유형 | 차폐되지 않은 |
정전 용량 | 37.0 pF / ft |
색상 | 백 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
지휘자 유형 | 단단한 벌거 벗은 구리 |
직면 재료 | 지휘자 |
격리 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 PVC |
절연 재료 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 PVC |
자켓 색상 | 백 |
자켓 소재 | Flexguard (R) PVC |
길이 | 1000ft. |
NEC 기사 | 725, 800 |
공칭 외부 직경. | 0.142 " |
도체 수 | 2 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
차폐 재료 | 없음 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
온도. 범위 | 4까지 167 |
전압 | 150 |
선박 중량 (kg) | 8.24 |
선박 높이 (cm) | 26.2 |
선박 길이 (cm) | 26.99 |
선박 폭 (cm) | 26.99 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
C3114.41.02 | 0.151 " | 3 | ₩ 1,339,607 | ||
C3118.41.02 | 0.199 " | 6 | ₩ 2,722,282 | ||
C3119.41.02 | 0.216 " | 8 | ₩ 3,402,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.