GENERAL CABLE C2463A.41.10 제어 케이블 24 Awg 4 컨덕터 7/32
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통신 케이블 |
케이블 유형 | 차폐되지 않은 |
정전 용량 | 23.0 pF / ft |
색상 | 회색 |
지휘자 크기 | 24 AWG |
지휘자 유형 | 좌초 된 구리 |
직면 재료 | 지휘자 |
격리 | 프리미엄 등급, 컬러 코드 SR PVC(UL1061) |
절연 재료 | 프리미엄 등급, 컬러 코드 SR PVC(UL1061) |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 1000ft. |
NEC 기사 | 800 |
공칭 외부 직경. | 0.174 " |
도체 수 | 4 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
차폐 재료 | 없음 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
좌초 | 7/32 |
온도. 범위 | 4까지 176 |
수직 트레이 화염 시험 | UL 70,000 BTU 충족 |
전압 | 300 |
선박 중량 (kg) | 8.24 |
선박 높이 (cm) | 26.2 |
선박 길이 (cm) | 26.99 |
선박 폭 (cm) | 26.99 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | NEC 기사 | 케이블 유형 | 색상 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 / 비 차폐 | 차폐 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1604.41.01 | - | 브레이드 실드 | 검정 | 0.385 " | 4 | 차폐 | 80 % 주석 도금 된 구리 브레이드 | 1000 | ₩ 5,385,135 | |
C1606.41.01 | - | 브레이드 실드 | 검정 | 0.385 " | 6 | 차폐 | 80 % 주석 도금 된 구리 브레이드 | 1000 | ₩ 7,341,652 | |
C2405A.41.10 | 800 | 차폐되지 않은 | 회색 | 0.26 " | 2 | 차폐되지 않은 | - | 1000 | ₩ 1,565,445 | |
C2410A.41.10 | 725 | 차폐되지 않은 | 회색 | 0.366 " | 2 | 차폐되지 않은 | - | 1000 | ₩ 3,557,855 | |
C2412A.41.10 | 800 | 차폐되지 않은 | 회색 | 0.401 " | 12 | 차폐되지 않은 | - | 1000 | ₩ 4,603,952 | |
C2420A.41.10 | 800 | 차폐되지 않은 | 회색 | 0.28 " | 5 | 차폐되지 않은 | - | 1000 | ₩ 2,179,205 | |
C2421A.41.10 | 800 | 차폐되지 않은 | 회색 | 0.309 " | 7 | 차폐되지 않은 | - | 1000 | ₩ 3,232,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.