항목 | 트레이 케이블 |
케이블 유형 | 차폐 |
정전 용량 | 33.5 pF / ft |
색상 | 회색 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
지휘자 유형 | 좌초 된 구리, 연선 |
직면 재료 | 지휘자 |
격리 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 PVC |
절연 재료 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 PVC |
자켓 색상 | 회색 |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 1000ft. |
NEC 기사 | 725 |
공칭 외부 직경. | 0.44 " |
도체 수 | 8 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
차폐 | 100 % 알루미늄 / 폴리 에스터, 25 % 오버랩; 좌초 주석 도금 구리 드레인 와이어 |
차폐 재료 | 박 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
좌초 | 16/30 |
온도. 범위 | 4까지 221 |
수직 트레이 화염 시험 | UL 70,000 BTU 충족 |
전압 | 300 |
선박 중량 (kg) | 8.24 |
선박 높이 (cm) | 26.2 |
선박 길이 (cm) | 26.99 |
선박 폭 (cm) | 26.99 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | 차폐 | 케이블 유형 | 지휘자 크기 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 좌초 | 지휘자 유형 | 길이 | 공칭 외부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0436A.41.10 | - | 차폐되지 않은 | 18 AWG | 1000 | 16/30 | 좌초 된 구리 | 1000ft. | 0.237 " | ₩ 1,458,240 | |
C0437A.18.10 | - | 차폐되지 않은 | 16 AWG | 500 | 19 / .0117 | 좌초 된 구리 | 500ft. | 0.243 " | ₩ 737,555 | |
C0437A.41.10 | - | 차폐되지 않은 | 16 AWG | 1000 | 19 / .0117 | 좌초 된 구리 | 1000ft. | 0.243 " | ₩ 1,560,982 | |
C0439A.41.10 | - | 차폐되지 않은 | 14 AWG | 1000 | 19 / .0147 | 좌초 된 구리 | 1000ft. | 0.288 " | ₩ 2,258,305 | |
C0560A.41.10 | 100 % 알루미늄 / 폴리 에스터, 25 % 오버랩; 좌초 주석 도금 구리 드레인 와이어 | 차폐 | 18 AWG | 1000 | 16/30 | 좌초 된 구리, 연선 | 1000ft. | 0.314 " | ₩ 2,062,147 | |
C0561A.41.10 | 100 % 알루미늄 / 폴리 에스터, 25 % 오버랩; 좌초 주석 도금 구리 드레인 와이어 | 차폐 | 18 AWG | 1000 | 16/30 | 좌초 된 구리, 연선 | 1000ft. | 0.403 " | ₩ 2,937,515 | |
C0584A.41.10 | 쌍은 알루미늄/폴리에스테르로 100% 개별적으로 차폐되며, 포일은 안쪽을 향합니다. 연선 주석 도금 구리 드레인 와이어 각 쌍 | 차폐 | 18 AWG | 1000 | 16/30 | 좌초 된 구리, 연선 | 1000ft. | 0.38 " | ₩ 2,720,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.