GENERAC RG06045GNAC 대기 발전기, 120/208VAC, 60Kw, 3상
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 대기 생성기 |
12VDC 배터리 충전기 | 가능 |
배터리 요구 사항 | 27층, 725CCA |
CARB 준수 | 가능 |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
엔진 RPM | 1800 RPM |
엔진 크기 | 4.5L |
오류 표시 등 | 가능 |
높이 | 49 " |
Hz | 60 Hz에서 |
kVA 등급 | 60kVA |
길이 | 97 1 / 2 " |
절반 부하에서의 LP 소비 | 161cfh |
절반 부하에서 NG 소비 | 432큐브 피트/시간 |
상 | 3 |
역률 | 0.8 |
전력 정격 | 60kW |
소음 수준 | 68 dBA |
전압 | 120V AC/208V AC |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 939.15 |
원산지 | USA |
모델 | CARB 준수 | 상 | 역률 | 전력 정격 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG06045ANAC | 가능 | 1 | 1 | 60kW | 120V AC/240V AC | ₩ 42,273,840 | |
RG06045아낙스 | 아니 | 1 | 1 | 60kW | 120V AC/240V AC | ₩ 39,706,712 | |
RG06045그낙스 | 아니 | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC/208V AC | ₩ 39,706,712 | |
RG06045JNAC | 가능 | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC/240V AC | ₩ 42,273,840 | |
RG06045JNAX | 아니 | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC/240V AC | ₩ 42,273,840 | |
RG06045KNAC | 가능 | 3 | 0.8 | 60kW | 277V AC/480V AC | ₩ 42,273,840 | |
RG06045KNAX | 아니 | 3 | 0.8 | 60kW | 277V AC/480V AC | ₩ 39,706,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.