GENERAC RG02515ANAX 자동 대기 발전기 25 LP/25 NGkW
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 대기 생성기 |
12VDC 배터리 충전기 | 가능 |
A | 104.0 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 요구 사항 | 26R, 525CCA |
CARB 준수 | 아니 |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
엔진 브랜드 | 제 라크 |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 크기 | 2.4L |
오류 표시 등 | 가능 |
연료 NPT 파이프 연결 Sz. | 3 / 4 " |
연료 탱크 용량 | 끊임없는 |
연료 형태 | 액체 프로판 / 천연 가스 |
높이 | 29 11 / 16 " |
Hz | 60 |
kVA 등급 | 31 |
kW | 25 LP / 25 NG |
길이 | 62 29 / 32 " |
절반 부하에서의 LP 소비 | 3.30gph |
최소 가스 압력 @ 발전기 (WC) | 5 ~ 14 |
절반 부하에서 NG 소비 | 297큐 ft./hr. |
상 | 1 |
역률 | 1.0 |
운동주기의 반복 | 7일 |
소음 수준 | N / A |
전압 | 120 / 240 VAC |
폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 408.69 |
선박 높이 (cm) | 91.95 |
선박 길이 (cm) | 195.58 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | A | CARB 준수 | 높이 | kW | 길이 | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG02224아낙스 | 29 " | 92.0 | 아니 | 29 11 / 16 " | 22 LP / 22 NG | 62 29 / 32 " | 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 21,566,457 | RFQ
|
RG02224그낙스 | 29 " | 76.0 | 아니 | 29 11 / 16 " | 22 LP / 22 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | ₩ 21,566,457 | RFQ
|
RG02224JNAX | 29 " | 66.0 | 아니 | 29 11 / 16 " | 22 LP / 22 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 240 VAC | ₩ 21,566,457 | RFQ
|
RG02515그낙스 | 29 " | 87.0 | 아니 | 29 11 / 16 " | 25 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | ₩ 22,323,367 | RFQ
|
RG02515JNAX | 29 " | 75.0 | 아니 | 29 11 / 16 " | 25 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 240 VAC | ₩ 22,323,367 | RFQ
|
RG02724그낙스 | 29 " | 94.0 | 아니 | 29 11 / 16 " | 27 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | ₩ 25,378,937 | RFQ
|
RG02724JNAX | 29 " | 81.0 | 아니 | 29 11 / 16 " | 27 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 240 VAC | ₩ 25,378,937 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.