항목 | 검색 시스템 |
케이블 직경 | 3 / 16 " |
색상 | 노란색 |
하드웨어 재료 | 단조 스틸 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
길이 | 100ft. |
라인 재료 | 아연 도금 강판 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 회전 표시기 스냅 훅 |
인장 강도 | 4200의 파운드 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 53.07 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8425190000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 라인 재료 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSRS3-50 | 50ft. | 아연 도금 강판 | 4200의 파운드 | ₩ 8,174,732 | ||
CSRS3-50S | 50ft. | 스테인리스 강 | 3700의 파운드 | ₩ 8,907,825 | ||
CSRS3-50T | 50ft. | 테크노 라 | 5600의 파운드 | ₩ 8,907,825 | ||
CSRS3-100S | 100ft. | 스테인리스 강 | 3700의 파운드 | ₩ 12,617,179 | ||
CSQP-1 | 50ft. | 아연 도금 강판 | 4200의 파운드 | ₩ 11,336,176 | ||
CSQP-4 | 50ft. | 아연 도금 강판 | 4200의 파운드 | ₩ 13,142,174 | ||
CSQP-1S | 50ft. | 스테인리스 강 | 3700의 파운드 | ₩ 11,584,366 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.