그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비율 미터 / 토탈 라이저 |
커넥터 타입 | 패널 실장 |
깊이 | 1.5 " |
디스플레이 | 12mm 수퍼 트위스트 LCD |
표시 자리 | 8 / 합계, 5 / Rate |
디스플레이 스팬 | 0.0001-99.9999 |
입력 범위 | 10K 고속 PNP 또는 구형파, 30 저속 NPN 또는 접점 폐쇄, 45usec 고속, 12msec 저속 |
NEMA 평가 | 4 |
전원 필수 | 3V 배터리 포함 |
진정한 RMS | 아니 |
타입 | 전자 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.