그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 흐름 스위치 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 크기 | FNPT 1 개 |
접촉 등급 | 20VA |
유량 | 1 ~ 6gpm |
자재 | 청동, PTFE, SS, Viton, 세라믹 |
맥스. 주변 온도. | 200 F |
맥스. 유체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 400의 PSI |
최소 주변 온도. | -20F |
최소 유체 온도. | -20F |
권장 여과 (미크론) | 150 |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 우주선 |
UPC | 818283314451 |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 본체 재질 | 연결 크기 | 타입 | 전압 | 접촉 등급 | 유량 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-550 29609 | 2000의 PSI | 황동 | MNPT 1 개 | 외륜 | 24V-240V AC / DC | 20VA | 15 ~ 48gpm | 황동, SS, 세라믹, PTFE | ₩ 689,115 | ||
FS-550 29608 | 2000의 PSI | 스테인리스 강 | MNPT 1 개 | 외륜 | - | 20VA | 15 ~ 48gpm | SS, 세라믹, PTFE | ₩ 1,028,510 | ||
FS-400 26600 | 400의 PSI | 브론즈 | 3/4FNPT | 우주선 | - | 20VA | 0.75 ~ 4gpm | 브론즈, 델린, SS, 바이톤, 세라믹 | ₩ 657,002 | ||
FS-400 26601 | 400의 PSI | 브론즈 | 3/4FNPT | 우주선 | - | 20VA | 2 ~ 8gpm | 브론즈, 델린, SS, 바이톤, 세라믹 | ₩ 723,677 | ||
FS-400 26602 | 400의 PSI | 브론즈 | 3/4FNPT | 우주선 | - | 20VA | 7 ~ 14gpm | 브론즈, 델린, SS, 바이톤, 세라믹 | ₩ 709,100 | ||
FS-200 26616 | 400의 PSI | 브론즈 | FNPT 1 개 | 우주선 | - | 20VA | 5 ~ 15gpm | 청동, PTFE, SS, Viton, 세라믹 | ₩ 736,662 | ||
FS-200 26838 | 400의 PSI | 브론즈 | FNPT 1 개 | 우주선 | - | 20VA | 2 ~ 8gpm | 청동, PTFE, SS, Viton, 세라믹 | ₩ 675,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.