그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 흐름 스위치 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
연결 크기 | 1/2MNPT |
접촉 등급 | 20VA |
유량 | 1gpm |
자재 | 폴리 프로필렌, Ryton -R4, 316 SS, Viton |
맥스. 주변 온도. | 212 F |
맥스. 유체 온도. | 212 F |
최대. 압력 | 200F ~ 70F에서 150PSI, 150F ~ 150F에서 212PSI |
최소 주변 온도. | 0 F |
최소 유체 온도. | 0 F |
권장 여과 (미크론) | 150 |
스위치 인클로저 | 폴리 프로필렌 |
스위치 유형 | SPST, 정상 개방 @ 흐름 없음 |
타입 | 피스톤 |
전압 | AC 또는 DC |
물에 젖은 재료 | 폴리 프로필렌, Ryton -R4, 316 SS, Viton |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 유량 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FS-150 0.5GPM 없음 | 0.5gpm | SPST, 정상 개방 @ 흐름 없음 | ₩ 302,925 | |
FS-150 NC 0.5GPM | 0.5gpm | SPST, 정상 폐쇄 @ 흐름 없음 | ₩ 298,725 | |
FS-150 NC 1.0GPM | 1gpm | SPST, 정상 폐쇄 @ 흐름 없음 | ₩ 288,050 | |
FS-150 2.0GPM 없음 | 2gpm | SPST, 정상 개방 @ 흐름 없음 | ₩ 289,695 | |
FS-150 3.0GPM 없음 | 3gpm | SPST, 정상 개방 @ 흐름 없음 | ₩ 307,667 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.