항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | 17 |
다이 유형 | 5/8 "및 1"육각 솔리드 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 탄소강 |
조각 수 | 40 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 범위 | M3에서 M12 |
크기 | 3mm-0.60, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75 |
포함 된 크기 | M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP |
나사 유형 | 메트릭 |
타입 | 미터법, 래칫 팅 |
UPC | 082171388620 |
선박 중량 (kg) | 2.14 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 크기 | 나사 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3885 | SAE | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC, NF | 분수, 래칫 팅 | ₩ 427,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.