그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 할로겐 램프 |
평균 전구 수명 | 59 " |
평균 수명 | 1500 시간. |
자료 유형 | 매입 형 단일 접점 (R7s) |
전구 Dia. | 3 / 8 " |
전구 기술 | 할로겐 |
색온도 | 2950K |
초기 루멘 | 2400 |
램프 지정 | Q150T3 / CL / CD |
램프 직경 | 3 / 8 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | T3 |
램프 유형 | 더블 엔드 |
루멘 | 2400 |
맥스. 전체적인 길이 | 3.125 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 동작 감지 및 보안, Torchiere |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 150 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8539294000 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 주요 응용 프로그램 | 와트 | 색온도 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q100T3 / CL / CD | 3.125 " | 59 " | 1500 시간. | 동작 감지 및 보안, Torchiere | 100 | 2950K | 1650 | Q100T3 / CL / CD | ₩ 20,422 | ||
Q500T3 / CL-120V- (FCL) | 4 11 / 16 " | 2000 시간. | 2000 시간. | 무대와 스튜디오 | 500 | 3000K | 11,100 | Q500T3 / CL | ₩ 12,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.