항목 | 미니어처 할로겐 전구 |
평균 전구 수명 | 2000 시간. |
평균 수명 | 2000 시간. |
자료 유형 | 2 핀 (G4) |
전구 Dia. | 3 / 8 " |
초기 루멘 | 140 |
램프 직경 | 0.375 " |
램프 모양 | T3 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
루멘 | 140 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.25 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | Q10T3 / CL |
전압 | 12 |
와트 | 10 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 1.78 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8539214040 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 거래 번호 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q50T3 / 12V / CL | 2 핀 (GY6.35) | 4170mA | 850 | 850 | 1.75 " | Q50T3 / 12V / CL | 50 | ₩ 17,535 | ||
Q35T3 / 12V / CL | 2 핀 (GY6.35) | - | 550 | 550 | 1.75 " | Q35T3 / 12V / CL | 35 | ₩ 19,617 | ||
Q20T2 1/2 /12V/CL | 2 핀 (G4) | 1670mA | 350 | 350 | 1.25 " | Q20T2 1/2/12V/CL | 20 | ₩ 13,895 | ||
Q5T3 / CL | 2 핀 (G4) | 420mA | 60 | 60 | 1.25 " | Q5T3 / CL | 5 | ₩ 13,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.