그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 통 개조 키트 |
색상 | 화이트 리플렉터 |
색온도 | 3000K |
CRI | 80 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR |
높이 | 2 13 / 32 " |
키트 내용 | 6 "매립형 캔 조명, 피그 테일베이스 부착 |
LED 교체 | 65W |
길이 | 4 31 / 32 " |
루멘 | 700 |
와트 당 루멘 | 87.5 |
공칭 사이즈 | 6" |
정격 수명 | 50,000 시간. |
소켓 타입 | E26 |
트림 색상 | 백 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 8 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.