그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 교체 전구 |
전구 Dia. | 2 5 / 8 " |
루멘 | 650/1300/2155lm |
전체 길이 | 5-3 / 8 " |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 19W |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 전체 길이 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED11BDT8/G4/840 | 1650 필름 | 48 " | 120에서 277 VAC로 | 11W | ₩ 21,910 | ||
LED7DR20/850 120 | 470 필름 | 3-5 / 8 " | 120 VAC | 7W | ₩ 14,805 | ||
LED13DBR40/850 120 | 1070 필름 | 6-3 / 8 " | 120 VAC | 13W | ₩ 29,890 | ||
LED4DCAM-AGC-2BT | 300 필름 | 4-1 / 4 " | 120 VAC | 4W | ₩ 3,412 | ||
LED4.5MR1682735 12 | 380 필름 | 1-3 / 4 " | 12 VAC | 4.5W | ₩ 20,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.