그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | H37 |
평균 전구 수명 | 20,000 시간. |
평균 수명 | 20,000 시간. |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) |
전구 Dia. | 3-1 / 2 " |
전구 기술 | 수은 증기 |
색온도 | 3900K |
CRI | 50 |
고정물 유형 | 개방 / 동봉 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
초기 루멘 | 11,200 |
램프 지정 | HR250DX37 |
램프 직경 | 3.5 " |
램프 마감 | 디럭스 화이트 |
램프 모양 | ED28 |
램프 유형 | 수은 증기 |
루멘 | 11,200 |
맥스. 전체적인 길이 | 8.25 " |
평균 루멘 | 7840 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | ED |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
와트 | 250 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8539320040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.