그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 브래킷 키트 |
길이 | 2.5 " |
품질 보증 | 5 년 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9405994090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.