OSG 16350 시리즈, 프리미엄 고성능 폼 탭
필터
마침 : V 코팅 , 목록 번호: 16350 , 재료: 고속 강철 코발트 , 탭 스타일: 형성 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1635020257 | 미터법 거친 | 4 | 140mm | 2.50mm | D7 | 16.30mm | M20 | 51mm | ₩ 479,884 | |
A | 1635005084 | 미터법 거친 | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | ₩ 99,610 | |
A | 1635007018 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M7 | 34mm | ₩ 121,800 | |
A | 1635004076 | 미터법 거친 | 3 | 63mm | 0.70mm | D6 | 4.10mm | M4 | 19mm | ₩ 97,107 | |
A | 1635003053 | 미터법 거친 | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | ₩ 95,585 | |
A | 1635007015 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M7 | 34mm | ₩ 121,800 | |
A | 1635008259 | 미터법 거친 | 3 | 90mm | 1.25mm | D9 | 8.10mm | M8 | 29mm | ₩ 138,687 | |
A | 1635005087 | 미터법 거친 | 3 | 70mm | 0.80mm | D7 | 5.00mm | M5 | 22mm | ₩ 99,610 | |
A | 1635006018 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 6.50mm | M6 | 25mm | ₩ 104,755 | |
A | 1635006015 | 미터법 거친 | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | ₩ 104,755 | |
A | 1635008255 | 미터법 거친 | 3 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | ₩ 138,687 | |
A | 1635045756 | 미터법 거친 | 3 | 70mm | 0.75mm | D6 | 5.00mm | M4.5 | 22mm | ₩ 98,455 | |
A | 1635003055 | 미터법 거친 | 2 | 56mm | 0.50mm | D5 | 3.58mm | M3 | 16mm | ₩ 95,585 | |
A | 1635045754 | 미터법 거친 | 3 | 70mm | 0.75mm | D4 | 5.00mm | M4.5 | 22mm | ₩ 98,455 | |
A | 1635035064 | 미터법 거친 | 3 | 56mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | 17mm | ₩ 95,585 | |
A | 1635004074 | 미터법 거친 | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | ₩ 97,107 | |
A | 1635035066 | 미터법 거친 | 3 | 56mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | 17mm | ₩ 95,585 | |
A | 1635005053 | 미터법 정밀 | 3 | 70mm | 0.50mm | D3 | 5.00mm | M5 | 22mm | ₩ 101,867 | |
A | 1635006757 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 6.40mm | M6 | 25mm | ₩ 110,057 | |
A | 1635008754 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 8.10mm | M8 | 29mm | ₩ 135,012 | |
A | 1635008018 | 미터법 정밀 | 3 | 90mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M8 | 34mm | ₩ 138,687 | |
A | 1635008015 | 미터법 정밀 | 3 | 90mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | 34mm | ₩ 136,202 | |
A | 1635004054 | 미터법 정밀 | 3 | 63mm | 0.50mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | ₩ 101,972 | |
A | 1635006754 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 25mm | ₩ 110,057 | |
A | 1635003353 | 미터법 정밀 | 2 | 56mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | ₩ 100,362 | |
A | 1635008757 | 미터법 정밀 | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 8.10mm | M8 | 29mm | ₩ 138,687 | |
A | 1635003355 | 미터법 정밀 | 2 | 56mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M3 | 16mm | ₩ 100,362 | |
A | 1635004056 | 미터법 정밀 | 3 | 63mm | 0.50mm | D6 | 4.10mm | M4 | 19mm | ₩ 101,972 | |
A | 1635005055 | 미터법 정밀 | 3 | 70mm | 0.50mm | D5 | 5.00mm | M5 | 22mm | ₩ 104,667 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충전식 손전등 배터리 팩
- 먼지 및 극세사 천
- 위험한 위치 모터 스타터
- 휴대용 전원
- 차고 및 부두 문
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 인간 공학
- 글루/에폭시
- 용접 오븐 및 액세서리
- 오일 쿨러
- LEGRAND 접지 연속성 모니터링 커넥터
- ROBINAIR 진공 펌프
- EAGLE 유형 II DOT 안전 캔
- SPEAKMAN 카스피 컬렉션 시리즈
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO 시리즈, 3방향 토글 스위치
- EATON FG 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- DAYTON 고무 링
- BALDOR / DODGE VSC, 좁은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- TRI-ARC 워크쓰루(Walk-Thru)가 있는 알루미늄 고정 사다리
- BROWNING No.80 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓