그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조광 밸러스트 |
암페어 AC | 0.17 |
안정기 계수 | 1.18 |
밸러스트 제품군 | 울트라맥스 |
안정기 유형 | 전자 디밍 |
높이 | 1.187 " |
입력 와트 | 43 |
램프 유형 | F32T8 |
길이 | 9.5 " |
최소 시작 온도. | -22도 F |
램프 수 | 2 |
역률 | 0.95 이상 |
사운드 등급 | 20 ~ 24dB |
시작 유형 | 즉시 |
열 보호 | 클래스 P |
총 고조파 왜곡 | 20 % 미만 |
UPC | 10043168732342 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.66 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.