항목 | 용 전자식 안정기 |
암페어 AC | 0.42 ~ 0.18 |
안정기 계수 | 0.98 |
밸러스트 제품군 | UltraStart (R) |
안정기 유형 | 정상 출력 |
높이 | 1" |
입력 와트 | 51 |
램프 유형 | T5 램프 |
길이 | 9.5 " |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | 0도 F |
램프 수 | 2 |
역률 | 0.98 이상 |
시작 유형 | 프로그래밍 |
총 고조파 왜곡 | 6 % 미만 |
전압 | 120/277 |
폭 | 1 5 / 16 " |
배선 유형 | 병렬 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8504100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 암페어 AC | 높이 | 입력 와트 | 길이 | 최소 시작 온도. | 램프 수 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE254-MV-PS-A | 1.75 | 0.88 ~ 0.4 | 1-1/5 | 105 ~ 104 | 9.5 " | -20도 F | 2 | 96.2 이상 | ₩ 74,200 | ||
GE454-MV-PS90-F | 1.75 | 0.59 ~ 0.30 | 1-1/5 | 65 ~ 68 | 11-4/5 | -20도 F | 4 | 96.2 이상 | ₩ 123,182 | ||
GE-228-MV-PS-N-MC | 1 5 / 16 " | 0.16 ~ 0.35 | 1" | 41 ~ 60 | 9.5 " | 0도 F | 2 | 0.98 이상 | ₩ 69,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.