그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형 형광등 |
ANSI 코드 | 78901-ANSI-4031-1 |
평균 전구 수명 | 12,000 시간. |
평균 수명 | 12,000 시간. |
자료 유형 | 4 핀 (G10q) |
전구 Dia. | 1-1 / 8 " |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 일광 |
색온도 | 6500K |
CRI | 75 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
초기 루멘 | 925 |
램프 지정 | FC8T9 |
램프 직경 | 1.125 " |
램프 모양 | T9 |
램프 톤 | 일광 |
램프 유형 | 원형의 |
루멘 | 925 |
평균 루멘 | 690 |
전반적인 Dia. | 8" |
전체 램프 모양 | T |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
시작 유형 | 빠른 시작 |
전압 | 61 |
와트 | 22 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8539310070 |
원산지 | CN |
모델 | 루멘 | ANSI 코드 | 벌브 톤 | 평균 루멘 | 전반적인 Dia. | 전압 | 와트 | 색온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC16T9 / D | 2250 | 78901-ANSI-4034-1 | 일광 | 1690 | 16 " | 109 | 40 | 6500K | ₩ 6,125 | |
FC12T9 / CW | 1950 | 78901-ANSI-4032-1 | 시원한 | 1460 | 12 " | 84 | 32 | 4100K | ₩ 21,262 | |
FC8T9 / CW | 1100 | 78901-ANSI-4031-1 | 시원한 | 825 | 8" | 61 | 22 | 4100K | ₩ 25,375 | |
FC16T9 / CW | 2700 | 78901-ANSI-4034-1 | 시원한 | 2030 | 16 " | 109 | 40 | 4100K | ₩ 29,697 | |
FC8T9 / KB | 1400 | 78901-ANSI-4031-1 | 따뜻한 | 1120 | 8" | 61 | 22 | 3000K | ₩ 2,625 | |
FC12T9 / KB | 2400 | 78901-ANSI-4032-1 | 따뜻한 | 1920 | 12 " | 84 | 32 | 3000K | ₩ 3,132 | |
FC12T9 / D | 1675 | 78901-ANSI-4032-1 | 일광 | 1260 | 12 " | 84 | 32 | 6500K | ₩ 3,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.