GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO Cfl 램프 42w 트리플 Bx 4 핀 5000k 에코
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 CFL |
평균 전구 수명 | 20,000 시간. |
평균 수명 | 20,000 시간. |
자료 유형 | 4 핀 (GX24Q-4) |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 매우 쿨 |
색온도 | 5000K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
백열등가 (와트) | 200 |
초기 루멘 | 3200 |
램프 지정 | F42TBX / 850 / A / ECO |
램프 모양 | T3 |
램프 톤 | 매우 쿨 |
램프 유형 | 트리플 튜브 |
루멘 | 3200 |
맥스. 전체적인 길이 | 6 25 / 64 " |
평균 루멘 | 2690 |
최소 시작 온도. | 5도 F |
전체 램프 모양 | 나선 |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
파편 방지 | 아니 |
시작 유형 | 빠른 |
전압 | 120 |
와트 | 42 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8539310060 |
원산지 | HU |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.