GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE 천장 고정 장치 Led Edgelit 1 x 4
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 천장 비품 |
색온도 | 3500K |
CRI | 80 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
높이 | 2.5 " |
LED 교체 | 2 램프 LFL |
길이 | 12 " |
루멘 | 3800 |
와트 당 루멘 | 80.8 |
정격 수명 | 50000의 시간. |
온도. 범위 | -10 ~ 40도 C |
전압 | 120 ~ 277 |
품질 보증 | 5 년도 |
와트 | 47 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 8.62 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.