항목 | 도로 조명 |
색온도 | 4000K |
CRI | 70 |
높이 | 5.25 " |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 42 |
길이 | 32.25 " |
렌즈 재질 | 아크릴 |
렌즈 유형 | 아크릴 |
배광 | Asym. (휘도 사진.) |
루멘 | 3200 |
와트 당 루멘 | 74.0 |
설치 | 기둥 장착 |
전압 | 120-277 |
품질 보증 | 5 년도 |
폭 | 15.25 " |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 18.11 |
선박 길이 (cm) | 95.89 |
선박 폭 (cm) | 48.59 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | US |
모델 | 램프 와트 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ERS10CXCX5402그레이 | 67 | 5200 | 78.0 | ₩ 1,276,030 | |
ERS20DXCX5402그레이 | 82 | 6200 | 76.0 | ₩ 1,838,917 | |
ERS20GXCX5402그레이 | 118 | 9300 | 79.0 | ₩ 1,968,680 | |
ERS20HXCX5402그레이 | 130 | 10,300 | 79.0 | ₩ 2,062,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.