항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 59 " |
평균 수명 | 1500 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 Dia. | 3 / 4 " |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2800K |
초기 루멘 | 41 |
램프 지정 | 6S6 |
램프 직경 | 3 / 4 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | S6 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
루멘 | 41 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.875 " |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 가전 제품 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
UPC | 695978040228 |
전압 | 120 |
와트 | 6 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 주요 응용 프로그램 | 전압 | 와트 | 자료 유형 | 색온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6S6 / 3 | 1.875 " | 54 " | 5000 시간. | 가전 제품 | 120 | 6 | 촛대 나사 (E12) | 3000K | ₩ 15,732 | ||
3S6 / 5 | 1.875 " | 38.625 " | 3000 시간. | 가전 제품 | 130 | 3 | 촛대 나사 (E12) | 2700K | ₩ 9,380 | ||
6S6-145V | 1.875 " | 59 " | 1500 시간. | 기차 | 145 | 6 | 촛대 나사 (E12) | 2700K | ₩ 665 | ||
6S6-155V | 1.875 " | 59 " | 1500 시간. | 기차 | 155 | 6 | 촛대 나사 (E12) | 2700K | ₩ 7,210 | ||
6S6DC-120V | 1 13 / 16 " | 59 " | 1500 시간. | 가전 제품 | 120 | 6 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 2700K | ₩ 1,242 | ||
6S6DC-130V | 1.875 " | 59 " | 1500 시간. | 가전 제품 | 130 | 6 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 2700K | ₩ 1,435 | ||
6S6 / 7 | 1 13 / 16 " | 59 " | 1500 시간. | 가전 제품 | 120 | 6 | 중간 나사 (E17) | 2700K | ₩ 840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.