그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 1000 시간. |
평균 수명 | 1000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
전구 Dia. | 1-1 / 4 " |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2500K |
초기 루멘 | 420 |
램프 지정 | 40T10 |
램프 직경 | 1.25 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | T10 |
램프 유형 | 튜브 |
루멘 | 420 |
맥스. 전체적인 길이 | 5.625 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
UPC | 695978044356 |
전압 | 120 |
와트 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 전압 | 와트 | 자료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25T10-120V | 248 | 1000 시간. | 1000 시간. | 5.625 " | 범용 | 120 | 25 | 중간 나사 (E26) | ₩ 4,847 | ||
25T10 / F CD | 244 | 1000 시간. | 1000 시간. | 5.625 " | 디스플레이 조명 | 120 | 25 | 중간 나사 (E26) | - | RFQ
| |
15T10 | 120 | 2500 시간. | 2500 시간. | 5.625 " | 범용 | 120 | 15 | 중간 나사 (E26) | ₩ 1,417 | ||
6.6A / T10 / 1P 30W | 400 | 1000 시간. | 1000 시간. | 4" | 공항과 비행장 | 30 | 30 | 중간 사전 초점 (P28s) | ₩ 19,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.