그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 59 " |
평균 수명 | 1500 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E17) |
전구 Dia. | 1-3 / 4 " |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2800K |
초기 루멘 | 180 |
램프 지정 | 25R14N |
램프 직경 | 1.75 " |
램프 마감 | 희게 센 |
램프 모양 | R14 |
램프 유형 | 반사경 -R / BR |
배광 | 홍수 |
루멘 | 180 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.625 " |
전체 램프 모양 | R |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 130 |
와트 | 25 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 배광 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25R14SC / SP | Spot | 2000 시간. | 2000 시간. | 200 | 2.625 " | 범용 | 12 | 25 | ₩ 32,847 | ||
15R14SC / SP | Spot | 2000 시간. | 2000 시간. | 120 | 2.625 " | 범용 | 12 | 15 | ₩ 2,817 | ||
40R14 / CD | Spot | 59 " | 1500 시간. | 280 | 2 1 / 6 " | 옥내에서 | 120 | 40 | - | RFQ
| |
40R14 / N / CD | Spot | 59 " | 1500 시간. | 280 | 2 2 / 3 " | 옥내에서 | 120 | 40 | ₩ 1,505 | ||
25R14N-120V | Spot | 59 " | 1500 시간. | 180 | 2 9 / 16 " | 옥내에서 | 120 | 25 | ₩ 5,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.