항목 | 백열 램프 |
평균 수명 | 1500 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
색온도 | 2500K |
초기 루멘 | 210 |
램프 지정 | 25GC / W 12PK |
램프 직경 | 2-1 / 16 " |
램프 마감 | 백 |
램프 모양 | G16 1 / 2 |
램프 유형 | 지구 |
맥스. 전체적인 길이 | 3" |
전체 램프 모양 | G |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 25 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 자료 유형 | 색온도 | 램프 지정 | 램프 직경 | 램프 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GM / W-PQ2 / 6 | 중간 나사 (E12) | 2800K | 25GM / W | 2.125 " | 희게 센 | ₩ 4,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.