항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 2500 시간. |
평균 수명 | 2500 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
전구 Dia. | 2-3 / 8 " |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2700K |
초기 루멘 | 215 |
램프 지정 | 25A / CL / 2PK-130V |
램프 직경 | 2.375 " |
램프 마감 | 내부 Frost |
램프 모양 | A19 |
램프 유형 | 모양 |
루멘 | 215 |
맥스. 전체적인 길이 | 4.25 " |
전체 램프 모양 | A |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
러프 서비스 | 아니 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 130 |
와트 | 25 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 주요 응용 프로그램 | 러프 서비스 | 전압 | 와트 | 색온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A / CL-130V | 4.25 " | 2500 시간. | 2500 시간. | 범용 | 아니 | 130 | 25 | 2700K | - | RFQ
| |
25A / W | 4.25 " | 2500 시간. | 2500 시간. | 범용 | 아니 | 120 | 25 | 2800K | ₩ 1,190 | ||
60A / 년 | 4.437 " | 1000 시간. | 1000 시간. | 버그 라이트 | 아니 | 120 | 60 | - | ₩ 490 | ||
50A19 / RS-75v | 3.875 " | 1000 시간. | 1000 시간. | 기차, 러프 서비스 | 가능 | 75 | 50 | 2700K | ₩ 13,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.