그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 2000 시간. |
평균 수명 | 2000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
전구 Dia. | 5" |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 3000K |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 1550 |
램프 지정 | 120R40 / FL / STG / SR |
램프 직경 | 5" |
램프 마감 | 소프트 화이트 |
램프 모양 | BR40 |
램프 유형 | 반사경 -R / BR |
배광 | 홍수 |
루멘 | 1550 |
맥스. 전체적인 길이 | 6 9 / 16 " |
전체 램프 모양 | BR |
주요 응용 프로그램 | 옥내에서 |
균열 저항 | 가능 |
파편 방지 | 가능 |
전압 | 130 |
와트 | 120 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 39.62 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 램프 지정 | 램프 마감 | 주요 응용 프로그램 | 균열 저항 | 파편 방지 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120R40 / PL-1 | 120R40/PL-1 6PK | 내부 Frost | 식물 및 수족관 조명, 파란색 조명 방출 | 아니 | 아니 | 120 | ₩ 2,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.