그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 2500 시간. |
평균 수명 | 2500 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
전구 Dia. | 5" |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2700K |
초기 루멘 | 1260 |
램프 지정 | 100G40 / W |
램프 직경 | 5" |
램프 마감 | 백 |
램프 모양 | G40 |
램프 유형 | 지구 |
루멘 | 1260 |
맥스. 전체적인 길이 | 7" |
전체 램프 모양 | G |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 100 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8539228030 |
원산지 | US |
모델 | 색온도 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 램프 마감 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60G40 / W | 2600K | 680 | 60G40 / W | 백 | 680 | 7" | 60 | ₩ 2,170 | |
150G40 / W | 2800K | 1950 | 150G40 / W | 백 | 1950 | 7" | 150 | ₩ 1,890 | |
60G40 | 2800K | 740 | 60G40 / CL | 초기화 | 740 | 4" | 60 | ₩ 1,417 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.