그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 안경 |
프레임 색상 | 검정 |
프레임 디자인 | 줄 바꿈 |
프레임 재질 | 나일론 |
성별 | 유니섹스 (남녀 공용) |
렌즈 코팅 | 스크래치 방지 |
렌즈 색상 | 회색 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
크기 | 보편적 인 |
사원 스타일 | 주걱 |
자외선 차단 | 99.9% |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 9004900000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 프레임 색상 | 프레임 재질 | 렌즈 코팅 | 렌즈 색상 | 크기 | 사원 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ETK2 | 프로스트 클리어 | 폴리 카보네이트 | 스크래치 방지 | 초기화 | S | 주걱 | ₩ 3,447 | ||
1ETK3 | 프로스트 클리어 | 폴리 카보네이트 | 안개 방지 | 초기화 | S | 주걱 | ₩ 4,322 | ||
1ETK4 | 프로스트 앰버 | 폴리 카보네이트 | 스크래치 방지 | 호박색 | S | 주걱 | ₩ 3,447 | ||
1ETK5 | 프로 스티드 그레이 | 폴리 카보네이트 | 스크래치 방지 | 회색 | S | 주걱 | ₩ 3,447 | ||
1ETK6 | 프로스트 클리어 | 폴리 카보네이트 | 스크래치 방지 | 실내 / 실외 | S | 주걱 | ₩ 4,322 | ||
1FYX6 | 프로스트 프로스트 | 폴리 카보네이트 | 스크래치 방지 | 초기화 | 보편적 인 | 주걱 | ₩ 4,865 | ||
1FYX7 | 프로스트 프로스트 | 폴리 카보네이트 | 안개 방지 | 초기화 | 보편적 인 | 주걱 | ₩ 10,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.