그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | V - 벨트 풀리 |
5V 벨트 피치 Dia. | 6.6 " |
보어 유형 | 빠른 분리형 부시 보어 |
부싱 필요 | SK |
건설 | 고체 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 1/2" to 2-5/8" |
산업 번호 | QD2 / 5V6.70 |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 2 |
외부 Dia. | 6.7 " |
고정 나사 포함 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 4.07 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
모델 | 부싱 필요 | 건설 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 산업 번호 | 항목 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QD2 / 3V10.60 | SK | 팔 | 1/2" to 2-5/8" | QD2 / 3V10.60 | V - 벨트 풀리 | 10.6 " | ₩ 517,387 | |
QD2 / 3V25.00 | SF | 팔 | 1/2" to 2-15/16" | QD2 / 3V25.00 | V - 벨트 풀리 | 25 " | ₩ 1,629,250 | |
QD2 / 3V5.00 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.00 | V - 벨트 풀리 | 5" | ₩ 262,412 | |
QD2 / 3V5.30 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.30 | V - 벨트 풀리 | 5.3 " | ₩ 274,627 | |
QD2 / 3V5.60 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.60 | V - 벨트 풀리 | 5.6 " | ₩ 284,917 | |
QD2 / 3V6.00 | SH | 고체 | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V6.00 | V - 벨트 풀리 | 6" | ₩ 354,287 | |
QD2 / 3V6.50 | SDS | 고체 | 1/2 "~ 2" | QD2 / 3V6.50 | V - 벨트 풀리 | 6.5 " | ₩ 303,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.