그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개 스켓 |
색상 | 파란색과 미색 |
내부 Dia. | 1" |
자재 | 독점적 인 고무 바인더를 사용한 합성 섬유 |
최대. 압력 | 500 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 2.625 " |
파이프 크기 | 1" |
온도. 범위 | -40에서 400 |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 링 가스켓 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3760RG-0150-125-0600 | 6" | 8.75 " | 6" | 1 / 8 " | ₩ 56,962 | |
3760RG-0150-125-0800 | 8" | 11 " | 8" | 1 / 8 " | ₩ 89,652 | |
3760RG-0150-125-0050 | 1 / 2 " | 1.875 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ₩ 2,677 | |
3760RG-0150-125-0075 | 3 / 4 " | 2.25 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 3,797 | |
3760RG-0150-062-0050 | 1 / 2 " | 1.875 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 1,312 | |
3760RG-0150-125-0300 | 3" | 5.375 " | 3" | 1 / 8 " | ₩ 21,980 | |
3760RG-0150-125-0250 | 2.5 " | 4.875 " | 2.5 " | 1 / 8 " | ₩ 18,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.