그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 가스켓 |
색상 | 회색 |
내부 Dia. | 2.875 " |
자재 | 무기 섬유 |
최대. 압력 | 1200의 PSI |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 4.875 " |
온도. 범위 | -100에서 800F |
두께 | 1 / 16 " |
타입 | 반지 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 6815994070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 색상 | 내부 Dia. | 두께 | 타입 | 항목 | 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37045-0194 | -450 ~ 500 F | 백 | 2.875 " | 1 / 16 " | 반지 | 플랜지 가스켓 | PTFE | 1200의 PSI | ₩ 31,850 | ||
37045-1194 | -450 ~ 500 F | 백 | 2.875 " | 1 / 8 " | 반지 | 플랜지 가스켓 | PTFE | 1200의 PSI | ₩ 62,107 | ||
37760-0194 | -40에서 400F | 파란색과 미색 | 2.875 " | 1 / 16 " | 반지 | 플랜지 가스켓 | 합성 섬유 | 500의 PSI | ₩ 8,960 | ||
C000502501 | -320에서 950F | 회색 밴드가있는 노란색 | 3.25 " | 11 / 64 " | ANSI 클래스 150lb 플랜지 | 나선형 상처 금속 개스킷 | 금속 강화 | - | ₩ 13,177 | ||
C000502503 | -320에서 950F | 회색 밴드가있는 노란색 | 3.25 " | 11 / 64 " | ANSI 클래스 300/400/600 lb. 플랜지 | 나선형 상처 금속 개스킷 | 금속 강화 | - | ₩ 15,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.