항목 | 스카이 라이트 가드 |
색상 | 노란색 |
돔 높이 | 20 " |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 26.5 " |
설치 방법 | 제자리에 설정 |
길이 | 62.5 " |
정격 하중 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
속도 | 111의 mph |
폭 | 62.5 " |
선박 중량 (kg) | 77.11 |
선박 높이 (cm) | 83.82 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 167.64 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
301097 - 3636S | 25 " | 51.625 " | 51.625 " | ₩ 1,520,603 | |
301097 - 3660S | 25 " | 75 21 / 32 " | 51.625 " | ₩ 1,743,972 | RFQ
|
301097 - 5454S | 32 " | 62.5 " | 62.5 " | ₩ 1,970,174 | |
301097 - 6060S | 30 " | 72 " | 72 " | ₩ 1,987,368 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.