그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 및 케이블 스테이플 건 |
바디 컬러 | 빨간색 |
본체 재질 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 플라스틱 |
듀티 등급 | 15,000의 파운드 |
와이어 직경에 적합합니다. (에.) | 1/2 |
다리 길이 | 5/16 "~ 1/2" |
전체 높이 | 5.25 " |
전체 길이 | 11.25 " |
전원 | Manual |
주요 응용 프로그램 | 120V 및 저전압 케이블 |
스테이플 용량 | 84 |
스테이플 타입 | 절연 |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8467290090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.