항목 | 드레인 팬 |
색상 | 초록색 |
덮개 | 아니 |
지름 | 17.75 " |
맞다 | 보편적 인 |
흐름 용량 | 4 갤런 |
함수 | 유체 봉쇄 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 7" |
길이 | 17.75 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
주둥이 | 가능 |
Dia 외부 주둥이. | 1" |
총 용량 | 4 갤런 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 56.9 |
선박 폭 (cm) | 45.21 |
HS 코드 | 3926909910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.