그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쏟아지는 주둥이 |
색상 | 빨간색 |
덮개 | 아니 |
지름 | 3 / 4 " |
맞다 | 보편적 인 |
흐름 용량 | 3-1 / 2 온스 |
함수 | 유체 제어 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 10.5 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
주둥이 | 가능 |
Dia 외부 주둥이. | 1 / 2 " |
총 용량 | 3-1 / 2 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926909910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.