항목 | 비상등-높은 루멘 반사경 |
배터리 타입 | 니켈 카드뮴 |
비상 조명 시간 | 90 분. |
높이 | 4" |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
입력 전압 | 120/277 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 0.89 |
길이 | 9" |
설치 | 천장 / 벽 |
램프 헤드 수 | 2 |
램프 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 20도 ~ 30도 C |
옵션 가드 | FHEMWG |
Output Voltage | 3.6 VDC |
품질 보증 | 5 년 |
90 분에서 와트 | 0.89 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9405616000 |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 배터리 타입 | 높이 | 폭 | 항목 | 램프 유형 | 램프 와트 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHEM10W | 3.6 VDC | 니켈 카드뮴 | 4" | 4" | 비상 조명 | LED | 0.89 | 9" | ₩ 67,112 | ||
FHEM11W | 6 VDC | 납산 | 5" | 5" | 비상 조명 | 백열등 | 6.7 | 16 " | ₩ 80,395 | ||
FHEM12W | 3.6 VDC | 니켈 카드뮴 | 5" | 5" | 비상 조명 | LED | 1.15 | 12 1 / 3 " | ₩ 113,995 | ||
FHEM12WW | 3.6 VDC | 니켈 카드뮴 | 5.75 " | 5.75 " | 비상 조명 | LED | 1.15 | 13 1 / 3 " | ₩ 197,172 | ||
FHEM16W | 3.6 VDC | 니켈 카드뮴 | 4.5 " | 4.5 " | 비상 조명 | LED | 0.89 | 12 1 / 3 " | ₩ 80,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.