FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U 가변 주파수 드라이브 40 HP 380-480V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 주파수 드라이브 |
입력 제어 신호 수락 | 가능 |
조정 가능한 가속 시간 | 3600 초. |
가변 감속 시간 | 3600 초. |
제어 유형 | 키패드 / 리모컨 |
깊이 | 8.46 " |
디지털 판독 | 가능 |
유형 표시 | LED |
표시 | RPM |
제동 | 가능 |
Enclosure | NEMA 1 |
높이 | 15.75 " |
입력 주파수 | 50 / 60 Hz에서 |
입력 위상 AC | 3 |
입력 전압 | 380-480 VAC |
키패드 잠금 | 가능 |
맥스. HP | 40 |
맥스. 출력 암페어 | 47 |
출력 주파수 범위 | 0.1에서 120 Hz로 |
Output Voltage | 380-480 VAC |
보호 | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 |
시작 / 중지 제어 | Programmable |
토크 시작 | 180% |
1Hz에서 토크 | 180% |
폭 | 9.84 " |
선박 중량 (kg) | 13.22 |
선박 높이 (cm) | 29.72 |
선박 길이 (cm) | 47.24 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 출력 암페어 | 깊이 | 유형 표시 | Output Voltage | 보호 | 토크 시작 | 폭 | Enclosure | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0011C2S-4U | 9 | 5.47 " | LED | 380-460 VAC | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | - | 5.51 " | IP20 | ₩ 1,220,660 | |
FRN003F1S-4U | 4.3 | 6.42 " | LED | 380-480 VAC | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 200% | 5.91 " | NEMA 1 | ₩ 1,522,797 | |
FRN005F1S-4U | 7.1 | 6.42 " | LED | 380-480 VAC | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 200% | 5.91 " | NEMA 1 | ₩ 1,722,000 | |
FRN007F1S-4U | 9.9 | 6.42 " | LED | 380-480 VAC | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 200% | 5.91 " | NEMA 1 | ₩ 2,007,460 | |
FRN030F1S-4U | 35 | 8.46 " | LED | 380-480 VAC | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 200% | 9.84 " | NEMA 1 | ₩ 4,420,430 | |
FRN050F1S-4U | 57 | 10.04 " | LED | 380-480 VAC | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 180% | 12.6 " | NEMA 1 | ₩ 5,727,050 | |
FRN060F1S-4U | 67 | 10.04 " | LED | 380-480 VAC | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 180% | 12.6 " | NEMA 1 | ₩ 6,825,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.