항목 | 레인지 후드 |
A | 1.06 |
색상 | 검정 |
깊이 | 18-5 / 8 " |
덕트 개구부 | 7 "dia. |
높이 | 5" |
Hz | 60 |
주거, 상업 | 주거 |
타입 | 수평 또는 수직 환기, 속도 조절 가능 |
전압 | 120 |
폭 | 568608 " |
선박 중량 (kg) | 6.4 |
선박 높이 (cm) | 56.64 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8416200080 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FHWC3025MS | 스테인리스 강 | ₩ 391,265 | ||
FHWC3025MW | 백 | ₩ 341,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.