항목 | 패키지 터미널 히트 펌프 |
BtuH 냉각 | 14,500/14,200 |
BtuH 난방 | 17,000/13,900 |
EER | 10.4/10.4 |
난방 kW | 5 |
Hz | 60 |
최소 회로 암페어 | 28.0 |
NEMA 플러그 구성 | 6-30P |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 5ft. |
전원 공급 장치 | 30 |
냉매 유형 | R-410A |
필요 | 벽 슬리브 및 외부 그릴 |
역 순환 열 BtuH | 13,300/13,000 |
역 순환 열 COP | 3.1/3.1 |
전압 | 230/208 |
선박 중량 (kg) | 63.45 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 113.03 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8415106000 |
모델 | BtuH 냉각 | BtuH 난방 | NEMA 플러그 구성 | 전원 코드 길이 | 전원 공급 장치 | 역 순환 열 BtuH | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDH07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft. | 20 | 6000/5800 | 230/208 | ₩ 2,085,912 | |
PDH07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 2.5ft. | 20 | 6000 | 265 | ₩ 2,246,422 | |
PDH09K3SG | 9400/9200 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft. | 20 | 8300/8100 | 230/208 | ₩ 1,984,902 | |
PDH09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 2.5ft. | 20 | 8300 | 265 | ₩ 2,352,805 | |
PDH12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft. | 20 | 10,600/10,400 | 230/208 | ₩ 2,076,602 | |
PDH12R3SG | 11,800 | 11,700 | 7-20P | 2.5ft. | 20 | 10,600 | 265 | ₩ 2,437,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.