항목 | 분할 시스템 히트 펌프 |
BtuH 냉각 | 11,200 |
CFM 높음 | 353 |
CFM 낮음 | 212 |
CFM 매체 | 272 |
연결 | 플레어 |
제습 | 3 |
필터 유형 | 빨 수있는 |
Hz | 60 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
최소 회로 암페어 | 10 |
실장 형 | 옥내의 |
동작 모드 | 가열 / 냉각 |
상 | 1 |
필요 | 신규 설치를위한 아웃 도어 응축 장치 및 냉매 라인 세트 |
역 순환 열 BtuH | 13,300 |
전압 | 230/208 |
선박 중량 (kg) | 10.89 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
원산지 | KR |
모델 | 헤드 폭 | 공기 흐름 | A | 높이 | HSPF | Hz | 동작 모드 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHW091A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 6.3 | 19 " | 10 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 1 / 4 " | ₩ 3,234,857 | RFQ
|
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 2.9 | 19 " | 10.7 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 1 / 4 " | ₩ 3,440,902 | RFQ
|
FPHW121A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 8.3 | 23 " | 10.5 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 1 / 4 " | ₩ 3,000,812 | RFQ
|
FPHW183A | 45 1 / 8 " | 382/482/565/618cfm | 6.3 | 25 1 / 2 " | 11.6 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 1 / 4 " | ₩ 4,949,700 | RFQ
|
FPHW243A | 45 1 / 8 " | 441/559/665/735cfm | 8.3 | 31 1 / 4 " | 10.5 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 3 / 8 " | ₩ 5,845,542 | RFQ
|
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030cfm | 18.5 | 31 1 / 4 " | 8.8 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 3 / 8 " | ₩ 9,442,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.