항목 | 분할 시스템 히트 펌프 |
공기 흐름 | 247/323/382/424cfm |
A | 6.3 |
면적 (평방 피트) | 350 ~ 400 평방 피트 |
생산 능력 | 9500BTUH |
압축기 유형 | 로타리 |
입/출력 라인 | WiFi 제어 |
제어 유형 | 전자 |
제어 볼트 | 120V ~ 240V AC |
냉각 용량 | 9000BTUH |
제습 율 | 1.9 |
깊이 | 9 1 / 2 " |
EER | 12.8 |
퓨즈 앰프 | 20 |
머리 높이 | 11 1 / 8 " |
헤드 폭 | 33 7 / 8 " |
높이 | 19 " |
HSPF | 10 |
Hz | 60 Hz에서 |
선 길이 | 50 피트 |
설치 | 벽면 장착 |
속도의 수 | 4 |
동작 모드 | 냉각 / 난방 |
상 | 1 |
냉매 유형 | R-410A |
크기 | 1 / 4 " |
소음 수준 | 53 dB |
전압 | 115V 교류 |
품질 보증 | 5 년 |
와트 | 780W |
폭 | 28 1 / 8 " |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 헤드 폭 | 공기 흐름 | A | 높이 | HSPF | Hz | 동작 모드 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW12Y3J | - | - | - | - | - | 60 | 가열 / 냉각 | - | - | RFQ
| |
FPHW093A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 2.9 | 19 " | 10.7 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 1 / 4 " | ₩ 3,440,902 | RFQ
| |
FPHW121A | 33 7 / 8 " | 247/323/382/424cfm | 8.3 | 23 " | 10.5 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 1 / 4 " | ₩ 3,000,812 | RFQ
| |
FPHW183A | 45 1 / 8 " | 382/482/565/618cfm | 6.3 | 25 1 / 2 " | 11.6 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 1 / 4 " | ₩ 4,949,700 | RFQ
| |
FPHW243A | 45 1 / 8 " | 441/559/665/735cfm | 8.3 | 31 1 / 4 " | 10.5 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 3 / 8 " | ₩ 5,845,542 | RFQ
| |
FPHW363B | 50 5 / 8 " | 588/706/824/1030cfm | 18.5 | 31 1 / 4 " | 8.8 | 60 Hz에서 | 냉각 / 난방 | 3 / 8 " | ₩ 9,442,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.